€ 3,99/ stukexcl. btw
€ 4,83incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 2 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 17900 N |
Statisch draaggetal | 81000 N |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
€ 5,78/ stukexcl. btw
€ 6,99incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026