Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 130170

  • ERIKS:23760169
  • Fabrikant:7316577710383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaallagerunit is ontworpen voor zware axiale belastingen in één richting en biedt hoge stijfheid in minimale axiale ruimte. De unit is geschikt voor toepassingen waarbij aangrenzende vlakken van machineonderdelen als loopbanen fungeren. De assemblage kan worden gecombineerd met lagerplaten om complete lagerunits te creëren. Het compacte ontwerp zorgt voor efficiënt ruimtegebruik in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Hoge axiale draagkracht ondersteunt zware belastingen zonder de lagerintegriteit aan te tasten
  • Minimale axiale ruimtebehoefte maakt installatie in krappe assemblages mogelijk
  • De constructie met hoge stijfheid behoudt een nauwkeurige uitlijning van de as onder operationele belasting
  • Compatibel met lagerringen om indien nodig complete lageroplossingen te creëren
  • De naaldrol- en kooi-constructie zorgt voor een langere levensduur en duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigmachines die een hoge axiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor tandwielkasten met beperkte inbouwruimte
  • Compatibel met persen en zware industriële actuatoren
Opslaan in lijst

€ 135,45/ stukexcl. btw

€ 163,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
5 mm
Referentietoerental
1100 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK130170-A/0-10

  • Eriks:23997167
  • Manufacturer:0000358669065

€ 75,28/ stukexcl. btw

€ 91,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026