Eriks
INA

INA Axiaal-naaldkrans AXK130170-A/0-10

  • ERIKS:23997167
  • Fabrikant:4012802369038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axiaal-naaldkransen bestaan uit axiaalkooien in kunststof of metaal met geïntegreerde naaldrollen en hebben een uiterst geringe axiale bouwhoogte. Ze nemen hoge axiaalkrachten in één richting op. Voor gevallen, waar de aangrenzende konstruktiedelen niet gehard en geslepen kunnen worden, staan loopschijven (LS) en axiaalschijven (AS) ter beschikking. Ook de asschijven (WS 811) en de huisschijven (GS 811) van de axiale cilinderlagers uit de serie 811 zijn als loopvlakken geschikt.
Opslaan in lijst

€ 75,28/ stukexcl. btw

€ 91,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXK
Type
Axial needle roller and cage assembly
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
5 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
134000 N
Statisch draaggetal
840000 N
Referentietoerental
760 tr/min
Grenstoerental
1920 tr/min