Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 1226

  • ERIKS:23760168
  • Fabrikant:7316571018980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaallageropstelling is geschikt voor zware axiale en piekbelastingen in één richting. Het biedt een hoge axiale draagkracht en stijfheid, terwijl de axiale inbouwruimte wordt geminimaliseerd. De opstelling kan worden gecombineerd met lagerschijven om complete lagers te vormen. Het ontwerp maakt gebruik van aangrenzende vlakken van machineonderdelen als loopbanen, waardoor de totale systeemgrootte wordt verminderd.

Kenmerken
  • Hoge axiale draagcapaciteit ondersteunt veeleisende belastingen in compacte axiale assemblages
  • Minimale axiale ruimtebehoefte maakt gebruik in compacte machineontwerpen mogelijk
  • Hoge stijfheid verhoogt de operationele precisie bij axiale belastingen
  • Kooi-constructie van plaatstaal behoudt de uitlijning van de rollen onder veeleisende omstandigheden
  • Kan worden gecombineerd met lager ringen voor flexibele integratie in complexe assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigmachines die compacte axiale ondersteuning vereisen
  • Ideaal voor tandwielkasten met beperkte axiale inbouwruimte
  • Compatibel met autotransmissies voor het verwerken van maximale axiale belastingen
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
2 mm
Referentietoerental
5000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK1226-A/0-10

  • Eriks:11670766
  • Manufacturer:351739065

€ 2,74/ stukexcl. btw

€ 3,32incl. btw

543 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026