Eriks
INA

INA Axiaal-naaldkrans AXK1226-A/0-10

  • ERIKS:11670766
  • Fabrikant:4012802399301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axiaal-naaldkransen bestaan uit axiaalkooien in kunststof of metaal met geïntegreerde naaldrollen en hebben een uiterst geringe axiale bouwhoogte. Ze nemen hoge axiaalkrachten in één richting op. Voor gevallen, waar de aangrenzende konstruktiedelen niet gehard en geslepen kunnen worden, staan loopschijven (LS) en axiaalschijven (AS) ter beschikking. Ook de asschijven (WS 811) en de huisschijven (GS 811) van de axiale cilinderlagers uit de serie 811 zijn als loopvlakken geschikt.
Opslaan in lijst

€ 2,74/ stukexcl. btw

€ 3,32incl. btw

543 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXK
Type
Axial needle roller and cage assembly
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
2 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
9900 N
Statisch draaggetal
29000 N
Referentietoerental
6500 tr/min
Grenstoerental
15200 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 130170

  • Eriks:23760169
  • Manufacturer:AXK 130170

€ 135,45/ stukexcl. btw

€ 163,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026