Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 110145

  • ERIKS:23760166
  • Fabrikant:7316577711274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaallagerunit is ontworpen om aanzienlijke axiale belastingen in één richting te ondersteunen. Met een binnendiameter van 110 mm en een buitendiameter van 145 mm biedt het een hoge stijfheid bij minimale axiale inbouwruimte. Het ontwerp maakt integratie met lagerplaten mogelijk voor complete assemblages. De constructie uit lagerstaal zorgt voor betrouwbare duurzaamheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Hoge axiale draagcapaciteit maakt werking onder zware axiale krachtomstandigheden mogelijk
  • Minimale axiale ruimtebehoefte maakt een compact ontwerp van apparatuur en een efficiënt gebruik van de montageruimte mogelijk
  • Stalen plaatkooi verhoogt de componentstabiliteit en zorgt voor nauwkeurige rollergeleiding tijdens gebruik
  • Het ontwerp van de rol- en kooi-assemblage vermindert wrijving en verbetert de operationele efficiëntie
  • Compatibel met lagerringen biedt flexibele montagemogelijkheden voor verschillende configuraties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigspindels die een hoge axiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor persen en zware industriële tandwielkasten met beperkte axiale ruimte
  • Compatibel met axiale toepassingen in bouwmaterieel waarbij gebruik wordt gemaakt van lagerringen
Opslaan in lijst

€ 82,78/ stukexcl. btw

€ 100,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
4 mm
Referentietoerental
1300 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK110145-A/0-10

  • Eriks:24210559
  • Manufacturer:AXK110145-A/0-10

€ 46,12/ stukexcl. btw

€ 55,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026