Eriks
INA

INA Axiaal-naaldkrans AXK110145-A/0-10

  • ERIKS:24210559
  • Fabrikant:4012802369045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axiaal-naaldkransen bestaan uit axiaalkooien in kunststof of metaal met geïntegreerde naaldrollen en hebben een uiterst geringe axiale bouwhoogte. Ze nemen hoge axiaalkrachten in één richting op. Voor gevallen, waar de aangrenzende konstruktiedelen niet gehard en geslepen kunnen worden, staan loopschijven (LS) en axiaalschijven (AS) ter beschikking. Ook de asschijven (WS 811) en de huisschijven (GS 811) van de axiale cilinderlagers uit de serie 811 zijn als loopvlakken geschikt.
Opslaan in lijst

€ 46,12/ stukexcl. btw

€ 55,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXK
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
4 mm
Dynamisch draaggetal
97000 N
Statisch draaggetal
620000 N
Referentietoerental
890 tr/min
Grenstoerental
2260 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 110145

  • Eriks:23760166
  • Manufacturer:AXK 110145

€ 82,78/ stukexcl. btw

€ 100,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026