Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 100135

  • ERIKS:23760164
  • Fabrikant:7316570888829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaallagereenheid neemt zware axiale belastingen in één richting op binnen minimale axiale ruimte. Het ontwerp maakt gebruik van naaldrollen en een stalen kooi voor hoge stijfheid en draagvermogen. De eenheid werkt met de vlakken van aangrenzende componenten als loopbanen, waardoor extra axiale ringen overbodig zijn. De eenheid kan worden gecombineerd met lagerringen voor complete lageropstellingen.

Kenmerken
  • Hoge axiale belastingscapaciteit zorgt voor betrouwbare prestaties bij zware stuwkrachtvereisten
  • Het ontwerp met minimale axiale hoogte bespaart installatieruimte in compacte assemblages
  • Kooi-constructie van plaatstaal verhoogt de stijfheid en biedt weerstand tegen vervorming onder belasting
  • Werkt door aangrenzende machineoppervlakken als loopbanen te gebruiken voor vereenvoudigde montage
  • Compatibel met lager ringen voor veelzijdige toepassing in uiteenlopende opstellingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten voor axiale lastbeheer
  • Ideaal voor werktuigmachine-spindels met beperkte axiale inbouwruimte
  • Compatibel met autotransmissies die hoge axiale krachten ondersteunen
Opslaan in lijst

€ 59,42/ stukexcl. btw

€ 71,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
135 mm
Breedte
4 mm
Referentietoerental
1400 tr/min
Grenstoerental
2800 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK100135-A/0-10

  • Eriks:24201125
  • Manufacturer:AXK100135-A/0-10

€ 33,10/ stukexcl. btw

€ 40,05incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026