€ 33,10/ stukexcl. btw
€ 40,05incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Breedte | 4 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 91000 N |
Statisch draaggetal | 560000 N |
Referentietoerental | 970 tr/min |
Grenstoerental | 2420 tr/min |
€ 59,42/ stukexcl. btw
€ 71,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026