€ 33,99/ stukexcl. btw
€ 41,13incl. btw
759 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LAGD |
Type | LAGD 125/HMT68 |
Aandrijving mechanisme | Gascel |
Inhoud reservoir | 125 ml |
Smeermiddel | LHMT 68 |
Goedkeuring | Ex-Zone 0 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 90 °C |
Max. werkdruk | 5 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 1.5 m |
Beschermingsgraad (IP) | 68 |
Opslagtemperatuur | 20 °C |
Opslagbestendigheid in maanden | 24 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-12 maand |
Gewicht | 0.2 kg |
Diameter | 50 mm |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 106,67/ stukexcl. btw
€ 129,07incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 21,11/ stukexcl. btw
€ 25,54incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 6,15/ stukexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 37,67/ stukexcl. btw
€ 45,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 9,47/ stukexcl. btw
€ 11,46incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026