€ 28,98/ stukexcl. btw
€ 35,07incl. btw
2947 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LAGD |
Type | LAGD 125/WA2 |
Aandrijving mechanisme | Gascel |
Inhoud reservoir | 125 ml |
Smeermiddel | LGWA 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KP2N-30 |
Goedkeuring | Ex-Zone 0 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 140 °C |
Max. werkdruk | 5 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 0.3 m |
Beschermingsgraad (IP) | 68 |
Opslagtemperatuur | 20 °C |
Opslagbestendigheid in maanden | 24 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-12 maand |
Gewicht | 0.2 kg |
Diameter | 50 mm |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 18,35/ stukexcl. btw
€ 22,20incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 164,63/ stukexcl. btw
€ 199,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 1.214,35/ stukexcl. btw
€ 1.469,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 40,43/ stukexcl. btw
€ 48,92incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 20,19/ stukexcl. btw
€ 24,43incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 18,02/ stukexcl. btw
€ 21,80incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 12,96/ stukexcl. btw
€ 15,68incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 6,15/ stukexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026