€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
288 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LAGD |
Type | LAGD 125/ EM2 |
Aandrijving mechanisme | Gascel |
Inhoud reservoir | 125 ml |
Smeermiddel | LGEM 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KPF2K-20 |
Goedkeuring | Ex-Zone 0 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Max. werkdruk | 5 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 0.3 m |
Beschermingsgraad (IP) | 68 |
Opslagtemperatuur | 20 °C |
Opslagbestendigheid in maanden | 24 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-12 maand |
Gewicht | 0.2 kg |
Diameter | 50 mm |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 19,27/ stukexcl. btw
€ 23,32incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 3.559,48/ stukexcl. btw
€ 4.306,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 175,67/ stukexcl. btw
€ 212,56incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 579,55/ stukexcl. btw
€ 701,26incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 6,15/ stukexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 5,97/ stukexcl. btw
€ 7,22incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 9,47/ stukexcl. btw
€ 11,46incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 12,32/ stukexcl. btw
€ 14,91incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026