Eriks
SKF

SKF 7209 BEGAP, Hoekcontactlager, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Polymeer Kooi

  • ERIKS:23759599
  • Fabrikant:7316577610164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekcontactkogellagers hebben loopbanen in de binnen- en buitenringen die ten opzichte van elkaar in de richting van de hartlijn van het lager verschoven liggen. Dit betekent dat zij met name geschikt voor gecombineerde belastingen, dat wil zeggen gelijk optredende radiale en axiale belastingen. Het axiaal draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in de radiale vlakte verbindt (waarlangs de belasting wordt overgebracht van de ene naar de andere loopbaan) en de lijn die loodrecht op de hartlijn van het lager staat. Hoekcontactkogellagers worden geproduceerd in een groot aantal verschillende uitvoeringen en afmetingen. De meest gebruikte ontwerpen zijn:

- eenrijige (gepaarde) hoekcontactkogellagers
- tweerijige hoekcontactkogellagers
- vierpuntslager

Eenrijig hoekcontactkogellager
De eenrijige hoekcontactkogellagers bezitten massieve binnen- en buitenringen, met daartussen de kogels in een kooi van plaatstaal, polyamide of messing. Een eenrijig hoekcontactkogellager is alleen geschikt voor axiale belastingen die in één richting gaan. Het lager wordt normaal gesproken afgesteld ten opzichte van een tweede lager. De lagers zijn niet uitneembaar en de lagerringen hebben één hoge en één lage schouder. De lage schouder zorgt ervoor dat een groot aantal kogels in het lager kan worden opgenomen, waardoor het lager een relatief hoog draagvermogen heeft. De lagers zijn standaard ontworpen met drie contacthoekaanduidingen. De meest voorkomende uitvoeringen hebben een contacthoek van 40°. Grotere lagers hebben meestal contacthoeken van 25° of 30°.
Opslaan in lijst

€ 96,75/ stukexcl. btw

€ 117,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polymeer
Dynamisch draaggetal
38 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.405 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 92,39/ stukexcl. btw

€ 111,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026