Eriks
FAG

FAG 7209-B-XL-TVP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:11668466
  • Fabrikant:4012801166102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 92,39/ stukexcl. btw

€ 111,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.405 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 96,75/ stukexcl. btw

€ 117,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026