€ 365,20/ stukexcl. btw
€ 441,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 42 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 143 kN |
Statisch draaggetal | 104 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.83 kg |
Gewicht | 10.7 lb |
€ 291,88/ stukexcl. btw
€ 353,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026