€ 291,88/ stukexcl. btw
€ 353,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 64 |
Type | 6414 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 42 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 141 kN |
Statisch draaggetal | 97 kN |
Referentietoerental | 5200 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
€ 365,20/ stukexcl. btw
€ 441,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026