Eriks
SKF

SKF 6413, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 65 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759246
  • Fabrikant:7316576621222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 257,03/ stukexcl. btw

€ 311,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
78 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.15 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.29 kg
Gewicht
7.26 lb
Alternatieven

€ 205,26/ stukexcl. btw

€ 248,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026