Eriks
FAG

FAG 6413, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 65 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667694
  • Fabrikant:4012801206327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 205,26/ stukexcl. btw

€ 248,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
77 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.85 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.49 kg
Gewicht
7.694 lb
Alternatieven

€ 257,03/ stukexcl. btw

€ 311,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026