€ 211,43/ stukexcl. btw
€ 255,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 108 kN |
Statisch draaggetal | 69.5 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.79 kg |
Gewicht | 6.15 lb |
€ 163,12/ stukexcl. btw
€ 197,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026