€ 163,12/ stukexcl. btw
€ 197,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 64 |
Type | 6412 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 115 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Referentietoerental | 5900 tr/min |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
€ 211,43/ stukexcl. btw
€ 255,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026