Eriks
SKF

SKF 6411/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 55 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759243
  • Fabrikant:7316576621208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 175,83/ stukexcl. btw

€ 212,75incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
99.5 kN
Statisch draaggetal
62 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.28 kg
Gewicht
5.02 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6411-C3

  • Eriks:11833120
  • Manufacturer:6411 C3

€ 135,47/ stukexcl. btw

€ 163,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026