€ 135,47/ stukexcl. btw
€ 163,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 64 |
Type | 6411 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 100 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
€ 175,83/ stukexcl. btw
€ 212,75incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026