Eriks
SKF

SKF 6408/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 40 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759232
  • Fabrikant:7316576621147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 102,70/ stukexcl. btw

€ 124,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.23 kg
Gewicht
2.71 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6408-C3

  • Eriks:11833117
  • Manufacturer:167247120030

€ 78,82/ stukexcl. btw

€ 95,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026