Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6408-C3

  • ERIKS:11833117
  • Fabrikant:4012801281744
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 78,82/ stukexcl. btw

€ 95,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
6408
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
68 kN
Statisch draaggetal
38.5 kN
Alternatieven

€ 102,70/ stukexcl. btw

€ 124,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026