€ 82,99/ stukexcl. btw
€ 100,42incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 55.3 kN |
Statisch draaggetal | 31 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.29 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.956 kg |
Gewicht | 2.11 lb |
€ 63,92/ stukexcl. btw
€ 77,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026