Eriks
FAG

FAG 6407, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 35 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667688
  • Fabrikant:4012801076944
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 63,92/ stukexcl. btw

€ 77,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
7900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.24 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.934 kg
Gewicht
2.059 lb
Alternatieven

€ 82,99/ stukexcl. btw

€ 100,42incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026