Eriks
SKF

SKF 6407/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 35 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759229
  • Fabrikant:7316576621123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 82,99/ stukexcl. btw

€ 100,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.956 kg
Gewicht
2.11 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6407-C3

  • Eriks:11833116
  • Manufacturer:167246900030

€ 63,92/ stukexcl. btw

€ 77,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026