Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6407-C3

  • ERIKS:11833116
  • Fabrikant:4012801076968
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 63,92/ stukexcl. btw

€ 77,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
6407
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
7900 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Alternatieven

€ 82,99/ stukexcl. btw

€ 100,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026