€ 4,26/ stukexcl. btw
€ 5,15incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 635 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 2.34 kN |
Statisch draaggetal | 0.95 kN |
Referentietoerental | 80000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.04 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0088 kg |
Gewicht | 0.019 lb |
€ 5,82/ stukexcl. btw
€ 7,04incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026