Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 635-2Z

  • ERIKS:13018081
  • Fabrikant:4012801206181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Statisch draaggetal
1.06 kN
Referentietoerental
27000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.065 kN
Grenstoerental
44500 tr/min
Gewicht
0.008 kg
da_min
7.4 mm
B
6 mm
D
19 mm
d
5 mm
D1
15.5 mm
d1
10.4 mm
D2
16.7 mm
d2
9.4 mm
Da_max
16.6 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 4,26/ stukexcl. btw

€ 5,15incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026