€ 3.224,59/ stukexcl. btw
€ 3.901,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 78 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 371 kN |
Statisch draaggetal | 430 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 10.8 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 48.3 kg |
Gewicht | 107 lb |
€ 4.944,76/ stukexcl. btw
€ 5.983,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026