Eriks
FAG

FAG 6338-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 190 mm ID, 400 mm OD, 78 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:11667683
  • Fabrikant:4012801570190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 4.944,76/ stukexcl. btw

€ 5.983,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
78 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
380 kN
Statisch draaggetal
455 kN
Referentietoerental
2290 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
18.7 kN
Grenstoerental
2850 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
50.4 kg
Gewicht
111.113 lb
Alternatieven

€ 3.224,59/ stukexcl. btw

€ 3.901,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026