Eriks
SKF

SKF 6338 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 190 mm ID, 400 mm OD, 78 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759189
  • Fabrikant:7316577066114
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 3.281,02/ stukexcl. btw

€ 3.970,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
78 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
371 kN
Statisch draaggetal
430 kN
Referentietoerental
3400 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
48.3 kg
Gewicht
107 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6338-M-C3

  • Eriks:12624453
  • Manufacturer:6338-M-C3

€ 4.379,35/ stukexcl. btw

€ 5.299,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026