Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6338-M-C3

  • ERIKS:12624453
  • Fabrikant:4012801570169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 4.379,35/ stukexcl. btw

€ 5.299,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6338
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
78 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
370 kN
Statisch draaggetal
435 kN
Referentietoerental
2300 tr/min
Grenstoerental
2850 tr/min
Alternatieven

€ 3.281,02/ stukexcl. btw

€ 3.970,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026