€ 3.081,42/ stukexcl. btw
€ 3.728,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 75 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 351 kN |
Statisch draaggetal | 405 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 42.1 kg |
Gewicht | 92.9 lb |
€ 3.864,64/ stukexcl. btw
€ 4.676,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026