Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6336-M-C3

  • ERIKS:12624452
  • Fabrikant:4012801570138
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 3.864,64/ stukexcl. btw

€ 4.676,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6336
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
75 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
355 kN
Statisch draaggetal
405 kN
Referentietoerental
2440 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Alternatieven

€ 3.081,42/ stukexcl. btw

€ 3.728,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026