Eriks
SKF

SKF 6332 M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 160 mm ID, 340 mm OD, 68 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759184
  • Fabrikant:7316576619878
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.169,81/ stukexcl. btw

€ 2.625,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
68 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
276 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.65 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
30.3 kg
Gewicht
66.9 lb
Alternatieven

€ 2.539,50/ stukexcl. btw

€ 3.072,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026