Eriks
FAG

FAG 6332-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 160 mm ID, 340 mm OD, 68 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:11667681
  • Fabrikant:4012801570091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.539,50/ stukexcl. btw

€ 3.072,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
68 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
300 kN
Statisch draaggetal
320 kN
Referentietoerental
2800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
14.4 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
31.6 kg
Gewicht
69.666 lb
Alternatieven

€ 2.169,81/ stukexcl. btw

€ 2.625,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026