€ 1.830,34/ stukexcl. btw
€ 2.214,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 65 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 276 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 26 kg |
Gewicht | 57.2 lb |
€ 1.912,05/ stukexcl. btw
€ 2.313,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026