Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6330-M-C4

  • ERIKS:23713035
  • Fabrikant:4012801206129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.912,05/ stukexcl. btw

€ 2.313,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6330
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
65 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
300 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Alternatieven

€ 1.830,34/ stukexcl. btw

€ 2.214,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026