€ 884,78/ stukexcl. btw
€ 1.070,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 229 kN |
Statisch draaggetal | 216 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 15.2 kg |
Gewicht | 33.4 lb |
€ 813,21/ stukexcl. btw
€ 983,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026