€ 813,21/ stukexcl. btw
€ 983,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6326 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 244 kN |
Statisch draaggetal | 214 kN |
Referentietoerental | 3500 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
€ 884,78/ stukexcl. btw
€ 1.070,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026