Eriks
SKF

SKF 6324/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 120 mm ID, 260 mm OD, 55 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759172
  • Fabrikant:7316576625763
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 671,58/ stukexcl. btw

€ 812,61incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
55 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
208 kN
Statisch draaggetal
186 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
12.5 kg
Gewicht
27.5 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6324-C3

  • Eriks:11833091
  • Manufacturer:167245000030

€ 672,73/ stukexcl. btw

€ 814,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026