€ 672,73/ stukexcl. btw
€ 814,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6324 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 225 kN |
Statisch draaggetal | 195 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 3500 tr/min |
€ 671,58/ stukexcl. btw
€ 812,61incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026