Eriks
SKF

SKF 6320/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759155
  • Fabrikant:7316571367996
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 328,32/ stukexcl. btw

€ 397,27incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
140 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
6.98 kg
Gewicht
15.4 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6320-C3

  • Eriks:11833085
  • Manufacturer:167244020030

€ 366,82/ stukexcl. btw

€ 443,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026