Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6320-C3

  • ERIKS:11833085
  • Fabrikant:4012801205948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 366,82/ stukexcl. btw

€ 443,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6320
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
177 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Referentietoerental
4600 tr/min
Grenstoerental
4250 tr/min
Alternatieven

€ 328,32/ stukexcl. btw

€ 397,27incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026