Eriks
SKF

SKF 6317 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759116
  • Fabrikant:7316571852621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 641,75/ stukexcl. btw

€ 776,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
96.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
5.14 kg
Gewicht
11.3 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6317-C3

  • Eriks:11833073
  • Manufacturer:016724232-0030

€ 204,47/ stukexcl. btw

€ 247,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026