Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6317-C3

  • ERIKS:11833073
  • Fabrikant:4012801205832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 204,47/ stukexcl. btw

€ 247,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6317
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
141 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Alternatieven

€ 181,81/ stukexcl. btw

€ 219,99incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026