Eriks
SKF

SKF 6317, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759115
  • Fabrikant:7316570154702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 181,81/ stukexcl. btw

€ 219,99incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
96.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.55 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.16 kg
Gewicht
9.17 lb
Alternatieven

€ 204,47/ stukexcl. btw

€ 247,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026