Eriks
FAG

FAG 6317, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667662
  • Fabrikant:4012801205801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 204,47/ stukexcl. btw

€ 247,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
141 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.25 kg
Gewicht
9.37 lb
Alternatieven

€ 181,81/ stukexcl. btw

€ 219,99incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026